Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Darlington-Transistor-Arrays SOIC-16, ULQ2003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023530
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ULQ2003AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
SMD-Transistor
Transistor
Darlington-Transistor-Arrays, Ausgangsspannung: 50 V, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Eingangskompatibel: TTL/CMOS, Serie: ULQ2003, Ausführung: 7-Kanal, Gehäuse: SOIC-16, Verpackung: Röhre, Ausgangsstrom: 0.5 A, Eingangsstrom: 1.35 mA, Vcc der Ausgangstreiber max.: 50 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, smd-transistor npn, smd-transistor, Treiber-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,24*
€ 0,31*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,3791*
€ 0,5401*
1
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,73*
1
€ 5,95*
ab € 0,205*
€ 0,876*
1
€ 5,90*
ab € 0,314*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5401*
€ 0,64272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4595*
€ 0,54681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,87*
Zubehör
Texas Instruments
TCA9535PWR
ab € 0,487*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,72*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,53*
Zubehör
Texas Instruments
LM124D
ab € 0,203*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,82*
Zubehör
3M
TEXTOOL 216-7383-55-1902
ab € 16,23*
Zubehör
Texas Instruments
MC33063ADR
ab € 0,178*
Zubehör
Texas Instruments
UA78M05CDCYR
ab € 0,19*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,35*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG