Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Darlington-Transistor-Arrays SOIC-16, ULN2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023527
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ULN2004ADR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Darlington-Transistor-Arrays, Ausgangsspannung: 50 V, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Eingangskompatibel: CMOS 6...15 V/PMOS 6...15 V, Serie: ULN2004, Ausführung: 7-Kanal, Gehäuse: SOIC-16, Verpackung: Band, Ausgangsstrom: 0.5 A, Eingangsstrom: 0.5 mA, Vcc der Ausgangstreiber max.: 50 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: darlingtontransistor, Treiber-ICs
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 25,00*
ab € 0,144*
€ 0,168*
2500
Frei Haus
ab € 0,186*
€ 0,266*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,56*
€ 0,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
80-4-5
ab € 2,93*
Zubehör
Texas Instruments
SN74ACT245DW
ab € 0,32*
Zubehör
Texas Instruments
CD4081BE
ab € 0,136*
Zubehör
Texas Instruments
TL3474ID
ab € 0,515*
Zubehör
Texas Instruments
TPL7407LDR
ab € 0,228*
Zubehör
Texas Instruments
TPL7407LPWR
ab € 0,214*
Zubehör
Texas Instruments
UA7805CKCS
ab € 0,267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG