Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Darlington-Transistor-Arrays SOIC-16, ULN2003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023520
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ULN2003AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Darlington-Transistor-Arrays, Ausgangsspannung: 50 V, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Eingangskompatibel: TTL/CMOS, Serie: ULN2003, Ausführung: 7-Kanal, Gehäuse: SOIC-16, Verpackung: Röhre, Ausgangsstrom: 0.5 A, Eingangsstrom: 1.35 mA, Vcc der Ausgangstreiber max.: 50 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: transistor array npn, darlingtontransistor, Treiber-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,35*
1
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,42*
1
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,68*
5
€ 5,95*
ab € 0,204*
€ 0,697*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,52*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
DCH010505SN7
ab € 4,83*
Zubehör
Texas Instruments
ISO7242CDW
ab € 2,61*
Zubehör
Texas Instruments
OPA4350UA
ab € 5,62*
Zubehör
Texas Instruments
TL431AIDBZR
ab € 0,082*
Zubehör
Texas Instruments
TLV1117-33CDCYR
ab € 0,198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG