Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treiber-ICs PDIP-8, UC3708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023500
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC3708N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
MOSFET
Treiber-ICs, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Eingangsspannung: 5...35 V, Eingangskompatibel: TTL/CMOS, Serie: UC3708, Art: Nicht invertiert, Ausführung: 2-Kanal, Gehäuse: PDIP-8, Ausgangsstrom: 3 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, Treiber-IC, 4000 cmos, Treiber-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 11,12*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,66*
€ 11,20*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,12*
€ 17,34*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 14,90*
€ 17,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 11,38*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,119*
Zubehör
Texas Instruments
INA168NA/250
ab € 1,67*
Zubehör
Texas Instruments
TPD12S521DBTR
ab € 0,552*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG