Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS422 SOIC-8, UA9638


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023489
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UA9638CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analoge Treiber ICs
IC Interface
Interface-IC
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Anzahl Empfänger: -, Anzahl Treiber: 1, Serie: UA9638, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Gehäuse: SOIC-8, Schnittstellen: RS422, Verpackung: Röhre, Übertragungsrate: 15 Mbps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,68*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,43*
€ 0,83*
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 0,85*
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,866*
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,69*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,46*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,54*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,77*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,37*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,83*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG