Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Überwachungs-IC, Prozessor, SOT-23-3, TPS3809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023343
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS3809K33DBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Überwachungs-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3.3 V, Serie: TPS3809, Ausführung: Prozessor, Ausgang: Gegentakt/Totem Pole, Gehäuse: SOT-23-3, Reset: Active Low, Verpackung: Band, Spannungsgrenzwert: 2.93 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 30023343
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,378*
€ 0,79*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,78*
€ 1,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,96*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,61*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,81*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 8,90*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 94,48*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG