Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16/32 Bit LQFP-144, TMS320 LF2407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023301
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMS320LF2407APGEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
Mikrocontroller
ti dsp
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3...3.6 V, Anzahl I/Os: 41, Anzahl Timer: 2 x 16 Bit, Extras: Watchdog, Serie: TMS320 LF2407, Busbreite: 16/32 Bit, Gehäuse: LQFP-144, ADC Auflösung: 10 Bit, RAM: 64 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: digital signal prozessoren, 16 bit mikrocontroller, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,41*
€ 14,77*
€ 6,95*
ab € 10,80*
€ 16,20*
€ 5,90*
ab € 13,12*
€ 17,80*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 14,62*
€ 19,89*
€ 4,00*
ab € 20,48*
€ 25,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 39,77*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 11,30*
Zubehör
IQD Frequency Products
LFXTAL003179
ab € 0,2241*
Zubehör
IQD Frequency Products
LFXTAL003071
ab € 0,1008*
Zubehör
IQD Frequency Products
LFXTAL003151
ab € 0,118*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,90*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 47,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG