Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16/32 Bit LQFP-176, TMS320 F28335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023299
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMS320F28335PGFA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3.135...3.465 V, Anzahl I/Os: 88, Anzahl Timer: 3 x 32 Bit, Extras: Watchdog, Serie: TMS320 F28335, Busbreite: 16/32 Bit, Gehäuse: LQFP-176, ADC Auflösung: 12 Bit, OTP-ROM: 16 B, RAM: 68 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Controller, µC, 8 Bit Mikrocontroller
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,26*
€ 26,44*
€ 4,00*
ab € 25,28*
€ 30,67*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 23,54*
€ 31,28*
€ 5,90*
ab € 25,04*
€ 36,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,87*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,72*
Zubehör
Texas Instruments
TPS767D301PWP
ab € 2,65*
Zubehör
Texas Instruments
TL431BIDBZR
ab € 0,121*
Zubehör
Texas Instruments
TLV1117-33CDCYR
ab € 0,204*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,35*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,48*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG