Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 32 Bit LQFP-100, TMS320 F28069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023294
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMS320F28069PZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Temperatursensor IC
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+105 °C, Versorgungsspannung: 2.97...3.63 V, Anzahl I/Os: 54, Anzahl Timer: 3 x 32 Bit, Extras: Watchdog, Serie: TMS320 F28069, Busbreite: 32 Bit, Gehäuse: LQFP-100, ADC Auflösung: 12 Bit, OTP-ROM: 2 kByte, RAM: 100 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,02*
€ 15,71*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 17,55*
€ 21,38*
€ 4,00*
ab € 21,72*
€ 26,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
AFE031AIRGZT
ab € 1,87*
Zubehör
Texas Instruments
TPS7A4533KTTR
ab € 1,3096*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC1G57DBVR
ab € 0,0837*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG