Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Temperatursensor SOT-23-6, TMP123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023288
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMP123AIDBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Temperatursensor, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Temperaturmessbereich: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V, Serie: TMP123, Ausgang: SPI, Gehäuse: SOT-23-6, Genauigkeit: ±2 °C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: texas instruments temperatursensor, temperatursensor ic, Sensoren, Temperatur-, digital, Temperatursensoren, digital
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 1,59*
1
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 4,06*
1
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 4,13*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,94*
€ 4,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CD74HC14M
ab € 0,171*
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 11,40*
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,63*
Zubehör
Texas Instruments
SN7404N
ab € 0,776*
Zubehör
Texas Instruments
LMC6482IN/NOPB
ab € 0,627*
Zubehör
Texas Instruments
LP2985IM5-5.0/NOPB
ab € 0,378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG