Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS422/RS423/RS485 SOIC-16, SN75LBC175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023267
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75LBC175D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Linear-IC
linear-ic
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Anzahl Empfänger: 4, Anzahl Treiber: -, Serie: SN75LBC175, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Gehäuse: SOIC-16, Schnittstellen: RS422/RS423/RS485, Verpackung: Röhre, Übertragungsrate: 10 Mbps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 2,28*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,79*
€ 4,18*
1
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 4,31*
1
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 4,43*
1
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 4,478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CC3200-LAUNCHXL
ab € 32,68*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS06N
ab € 0,3299*
Zubehör
Texas Instruments
LM35DM/NOPB
ab € 0,6032*
Zubehör
Texas Instruments
MAX3232ECDR
ab € 0,6005*
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 11,99*
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG