Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC Vierfach/Linie/Treiber SO-14, SN75C188


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023260
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75C188D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analoge Treiber ICs
IC Interface
Interface-IC
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN75C188, Funktion: Vierfach/Linie/Treiber, Gehäuse: SO-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, Logik-ICs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,76*
10
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,78*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,72*
€ 0,88*
1
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,00*
1
€ 5,95*
ab € 0,356*
€ 1,274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 76,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,70*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 4,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,80*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,43*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Pomona
POM-5251
ab € 14,68*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,85*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,45*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 84,22*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG