Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC 3-State/Differential/Transceiver SO-8, SN75ALS176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023257
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75ALS176D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Linear-IC
linear-ic
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN75ALS176, Funktion: 3-State/Differential/Transceiver, Gehäuse: SO-8, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: ALS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Logik-ICs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,95*
€ 1,93*
1
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,47*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,38*
€ 2,88*
1
€ 5,95*
ab € 0,964*
€ 3,07*
1
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,11*
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-22
ab € 12,22*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,55*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,54*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,75*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,81*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,41*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,72*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 13,74*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG