Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC 3-State/Differential/Transceiver SO-8, SN75176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023244
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75176AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
4000 cmos
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN75176, Funktion: 3-State/Differential/Transceiver, Gehäuse: SO-8, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Logik-ICs
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,77*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,91*
€ 1,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,16*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,12*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,47*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,83*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,39*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 13,82*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,35*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,85*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG