Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS422/RS485 SOIC-16, SN75175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023243
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75175D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Linear-IC
linear-ic
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Anzahl Empfänger: 4, Anzahl Treiber: -, Serie: SN75175, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Gehäuse: SOIC-16, Schnittstellen: RS422/RS485, Verpackung: Röhre, Übertragungsrate: 10 Mbps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,95*
€ 2,58*
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 3,04*
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 3,71*
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 3,76*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,51*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,89*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,49*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,44*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS07N
ab € 0,329*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,85*
Zubehör
Texas Instruments
SN74AHC14DR
ab € 0,0771*
Zubehör
3M
TEXTOOL 216-7383-55-1902
ab € 16,24*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC245APWR
ab € 0,161*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 8,94*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,90*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG