Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS422/RS485 SOIC-20W, SN75174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023242
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75174DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
IC Interface
Interface-IC
Leistungs-Treiber
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Anzahl Empfänger: -, Anzahl Treiber: 4, Serie: SN75174, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Gehäuse: SOIC-20W, Schnittstellen: RS422/RS485, Verpackung: Röhre, Übertragungsrate: 4 Mbps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, Treiber-IC, linear-ic, Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,09*
€ 2,82*
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 3,23*
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 3,29*
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 3,32*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,59*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,96*
Zubehör
Aries
20-3518-00
ab € 1,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,63*
Zubehör
Pomona
5253
ab € 13,96*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT541N
ab € 0,172*
Zubehör
Texas Instruments
SN75158P
ab € 1,32*
Zubehör
Texas Instruments
SN75172N
ab € 1,06*
Zubehör
Texas Instruments
SN75173N
ab € 1,15*
Zubehör
Texas Instruments
SN75175N
ab € 1,05*
Zubehör
3M
TEXTOOL 220-7201-55-1902
ab € 19,41*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,82*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 43,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG