Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SM-8, SN74LVC2T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023215
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2T45DCTT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: SN74LVC2T45, Funktion: 2-Bit/doppelt/Non-Inverter/Transceiver, Gehäuse: SM-8, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: LVC2T
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, ti 74lvc, 74lvc, 74er Logik, Logik-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,36*
€ 0,60*
€ 5,95*
ab € 0,217*
€ 0,706*
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,72*
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 1,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,69*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,80*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC4245APWR
ab € 0,45*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC8T245PWR
ab € 0,332*
Zubehör
Texas Instruments
THS4521IDGKT
ab € 2,41*
Zubehör
Texas Instruments
TS5A63157DBVR
ab € 0,161*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,36*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,54*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG