Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SC-70-6, SN74LVC1G57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023192
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G57DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Serie: SN74LVC1G57, Funktion: 3-Bit/Multifunktion/Inverter/Non-Inverter, Gehäuse: SC-70-6, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: LVC1G
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, ti 74lvc, 74lvc, 74er Logik, Logik-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
€ 25,00*
ab € 0,0737*
€ 0,0877*
5
€ 5,90*
ab € 0,1006*
€ 0,209*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,1257*
€ 0,2137*
1
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,81*
Zubehör
Roth Elektronik
RE915
ab € 1,50*
Zubehör
Texas Instruments
TL431AIDR
ab € 0,14*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,34*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,71*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG