Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SC-70-5, SN74LVC1G32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30023190
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G32DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Latch
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: SN74LVC1G32, Funktion: einfach/2-Input/Positiv/OR, Gehäuse: SC-70-5, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: LVC1G
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, OR-Gate, OR-Gatter, ti 74lvc, 74lvc, 74er Logik, Logik-ICs
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 25,00*
ab € 0,0793*
€ 0,0899*
25
€ 6,95*
ab € 0,0927*
€ 0,1473*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,153*
€ 0,2612*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2612*
€ 0,31083
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Capital Advanced
33006
ab € 1,60*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC1G17DBVR
ab € 0,0512*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC1T45DBVR
ab € 0,155*
Zubehör
Texas Instruments
LM94022BIMG/NOPB
ab € 0,376*
Zubehör
Texas Instruments
SN74CBTLV3257PWR
ab € 0,281*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC2G07DBVR.
ab € 0,151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG