Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SOT-23-5, SN74LVC1G08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023169
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G08DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
AND Gate
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Serie: SN74LVC1G08, Funktion: einfach/2-Input/Positiv/AND, Gehäuse: SOT-23-5, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: LVC1G
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: AND-Gatter, LVC Logic, LVC Logik, UND-Gatter, ti 74lvc, 74lvc, 74er Logik, Logik-ICs
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0405*
€ 0,1581*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,1294*
€ 0,2242*
1
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG