Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SC-70-5, SN74LVC1G07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30023168
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G07DCKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Analoge Treiber ICs
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Serie: SN74LVC1G07, Funktion: einfach/Puffer/Treiber/Non-Inverter, Gehäuse: SC-70-5, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: LVC1G
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Buffer, Latch, Leistungs-Treiber, LVC Logic, LVC Logik, Puffer, Treiber-IC, Verstärker-Puffer, ti 74lvc, 74lvc, 74er Logik, Logik-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,52*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,45*
€ 0,65*
1
€ 5,95*
ab € 0,301*
€ 0,676*
1
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CDCE913PW
ab € 2,06*
Zubehör
Texas Instruments
SN74AVC4T245PWR
ab € 0,356*
Zubehör
Texas Instruments
TPD6E001RSER
ab € 0,202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG