Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SOT-23-5, SN74LVC1G06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30023165
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G06DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Buffer
Logic-IC Betriebstemperatur: -40...+125 °C Serie: SN74LVC1G06 Funktion: einfach / Inverter Gehäuse: SOT-23-5 Hersteller: Texas Instruments Technologie: LVC1G
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.009 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Breite:
0 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,1285*
€ 0,2253*
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.