Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SO-16, SN74LVC138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023152
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC138AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Analog-Multiplexer
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: SN74LVC138, Funktion: 3-Input/Inverter/Decoder/DMUX, Gehäuse: SO-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: LVC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Decoder, Decoder IC, Latch, LVC Logic, LVC Logik, Multiplexer IC, ti 74lvc, 74lvc, Logik-ICs, 74er Logik
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,125*
€ 0,217*
1
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,68*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,42*
€ 0,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,69*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,51*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 9,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 2,33*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 15,04*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,99*
Zubehör
3M
TEXTOOL 216-7383-55-1902
ab € 15,98*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,94*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 47,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG