Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SO-20, SN74HCT245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023100
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HCT245DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: SN74HCT245, Funktion: Oktal/3-State/Bus/Transceiver, Gehäuse: SO-20, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: HCT
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, 74hct, 74er Logik, Logik-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,57*
1
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,83*
1
€ 5,95*
ab € 0,221*
€ 0,867*
1
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 0,95*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,48*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
CD74HCT245M
ab € 0,261*
Ähnlich
ON Semiconductor
MC74HCT245ADWG
ab € 0,188*
Ähnlich
Texas Instruments
SN74HCT245DWR
ab € 0,268*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG