Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SO-14, SN74HCT04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30023078
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HCT04DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: SN74HCT04, Funktion: Hex/Inverter, Gehäuse: SO-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: HCT
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 74hct, 74er Logik, Logik-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0666*
€ 0,0777*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,1043*
€ 0,1624*
10
€ 6,95*
ab € 0,0878*
€ 0,2373*
1
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,60*
1
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT245N
ab € 0,25*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT32N
ab € 0,0928*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT00N
ab € 0,0943*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT08N
ab € 0,0924*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT139N
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG