Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC PDIP-16, SN74HC4040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30023038
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC4040N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logic-IC Betriebstemperatur: -40...+85 °C Serie: SN74HC4040 Funktion: 12-Bit / Binär / Zähler Gehäuse: PDIP-16 Hersteller: Texas Instruments Technologie: HC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.009 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Breite:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc, Logic-IC
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,41*
3
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,58*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 0,4302*
€ 0,5868*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5868*
€ 0,69829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5228*
€ 0,62213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4302*
€ 0,51194
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,934* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,11*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,66*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-16N13
ab € 0,45*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-16AT1NX
ab € 0,021*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-16BT1NSF6S
ab € 0,176*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,36*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,72*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,67*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0885*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-4
ab € 0,783*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.