Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Octal-D-Flip-Flop mit Löschen PDIP 28MHz 34ns 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30023022
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC273N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Octal-D-Flip-Flop mit Löschen, Typ=SN74HC273N, Ausgangsstrom=5.2 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gatterlaufzeit=34 ns, Pins=20, Positionen=1, Reflow Löttemperatur max=-999, Ruhestrom (Iq)=-999, Taktfrequenz=28 MHz, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Auslösung=Positive Flanke, Bauform=PDIP, Logik-Familie=74HC, Typ Flip-Flop=D, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic, Octal-D-Flip-Flop mit Löschen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1940
10
€ 7,00*
ab € 0,42*
€ 1,21*
3
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,64*
Lager 115
840
5
€ 5,95*
ab € 1,153*
€ 2,05*
1
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 2,27*
2 Tage
35
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,912*
€ 2,27528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,612*
€ 1,91828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,413*
€ 1,68147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,313*
€ 1,56247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,263*
€ 1,50297
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,153*
€ 1,37207
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.