Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SO-16, SN74HC161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30022994
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC161D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: SN74HC161, Funktion: 4-Bit/Dekade/Zähler, Gehäuse: SO-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: HC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, 74hc, Logik-ICs, 74er Logik
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,1251*
€ 0,2068*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,38*
€ 0,54*
1
€ 5,95*
ab € 0,1039*
€ 0,7473*
1
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 0,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,11*
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 10,41*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 41,32*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,36*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,15*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,66*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Texas Instruments
TXS02612RTWR
ab € 0,6597*
Zubehör
3M
TEXTOOL 216-7383-55-1902
ab € 15,43*
Zubehör
Texas Instruments
TPS79933DDCR
ab € 0,361*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,07*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 45,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG