Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SO-14, SN74HC14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30022985
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC14D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: SN74HC14, Funktion: Hex/Inverter/Schmitt-Trigger, Gehäuse: SO-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: HC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,1028*
€ 0,2305*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,2297*
€ 0,3196*
1
€ 25,00*
ab € 0,1026*
€ 0,5554*
1
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,89*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,53*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,91*
Zubehör
Pomona
POM-5251
ab € 14,62*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,41*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,64*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG