Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SOIC-14, SN74HC00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30022954
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC00DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logic-IC Betriebstemperatur: -40...+85 °C Serie: SN74HC00 Funktion: Vierfach / 2-Input / NAND Gehäuse: SOIC-14 Hersteller: Texas Instruments Technologie: HC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.009 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Breite:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Inverter-IC, NAND-Gate, NAND-Gatter, NOT-Gate, NOT-Gatter, nand gate, Logic-IC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0734*
€ 0,0867*
5
€ 5,90*
ab € 0,0745*
€ 0,1774*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,1775*
€ 0,3544*
1
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,58*
1
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3544*
€ 0,42174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2545*
€ 0,30286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC02N
ab € 0,0975*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC74N
ab € 0,0937*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC04N
ab € 0,131*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC08N
ab € 0,0937*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC32N
ab € 0,0965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.