Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SOT-23-5, SN74AHC1G125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30022899
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G125DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Serie: SN74AHC1G125, Funktion: einfach/3-State/Puffer, Gehäuse: SOT-23-5, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: AHC1G
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 25,00*
ab € 0,0717*
€ 0,0811*
10
€ 5,90*
ab € 0,0401*
€ 0,0875*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,125*
€ 0,2113*
1
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,81*
Zubehör
Texas Instruments
SN74AHC1G32DBVR
ab € 0,0424*
Zubehör
Texas Instruments
OPA132U
ab € 3,48*
Zubehör
Texas Instruments
REF3125AIDBZT
ab € 1,61*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,34*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,71*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG