Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SOIC-14, SN74AC74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30022872
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AC74D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AC
74AC Logic
74AC Logik
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: SN74AC74, Funktion: doppelt/D-Typ/Flip-Flop, Gehäuse: SOIC-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: AC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: AC Logic, AC Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip-flop, 74er Logik, Logik-ICs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,34*
5
€ 5,90*
ab € 0,206*
€ 0,416*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,33*
€ 0,46*
1
€ 5,95*
ab € 0,124*
€ 0,732*
1
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 4,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,43*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,87*
Zubehör
Pomona
POM-5251
ab € 14,61*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,90*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,44*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,78*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 59,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG