Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SOIC-14, SN74AC14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30022864
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AC14D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AC
74AC Logic
74AC Logik
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: SN74AC14, Funktion: Hex/Inverter/Schmitt-Trigger, Gehäuse: SOIC-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: AC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,368*
1
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,65*
1
€ 5,95*
ab € 0,136*
€ 0,67*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,47*
€ 0,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,74*
Zubehör
Texas Instruments
CD4502BM
ab € 0,141*
Zubehör
Texas Instruments
CD74AC04M
ab € 0,165*
Zubehör
Texas Instruments
CD74HC04M
ab € 0,07447*
Zubehör
Texas Instruments
CD74HCT04M
ab € 0,169*
Zubehör
Diodes
74LVC1G14W5-7
ab € 0,0279*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,52*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,77*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,76*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,49*
Zubehör
ON Semiconductor
MC14572UBDG
ab € 0,207*
Zubehör
ON Semiconductor
NC7SP04P5X
ab € 0,0633*
Zubehör
ON Semiconductor
NC7SZ04P5X
ab € 0,0343*
Zubehör
ON Semiconductor
NC7SZ05P5X
ab € 0,0432*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG