Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS485 SO-8, SN65HVD1781


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30022803
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65HVD1781DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
IC Interface
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Anzahl Empfänger: 1, Anzahl Treiber: 1, Serie: SN65HVD1781, Versorgungsspannung: 3.3...5 V, Gehäuse: SO-8, Schnittstellen: RS485, Shutdown: nein, Verpackung: Band, Übertragungsrate: 1 Mbps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, bus-sender, Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 6,04*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,95*
€ 6,05*
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 7,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG