Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS485 SO-8, SN65HVD1781


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30022802
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65HVD1781D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Anzahl Empfänger: 1, Anzahl Treiber: 1, Serie: SN65HVD1781, Versorgungsspannung: 3.3...5 V, Gehäuse: SO-8, Schnittstellen: RS485, Shutdown: nein, Verpackung: Röhre, Übertragungsrate: 1 Mbps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 6,02*
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 6,23*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,57*
€ 6,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-22
ab € 14,50*
Zubehör
Texas Instruments
SN65HVD234D
ab € 1,33*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC07ADR
ab € 0,1168*
Zubehör
Bourns
TBU-CA085-200-WH
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG