Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 2.044...2.052 V SOT-23-3, REF3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30022765
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     REF3020AIDBZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
spannungs-referenz
Spannungsreferenz, Ausgangsspannung: 2.044...2.052 V, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Serie: REF3020, Versorgungsspannung: 5.5 V, Gehäuse: SOT-23-3, Verpackung: Band, Stabilität: 75 ppm/°C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Referenzen, Spannungs-, Spannungsreferenzen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 25,00*
ab € 0,918*
€ 0,968*
5
€ 6,95*
ab € 0,96*
€ 1,19*
1
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 1,97*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,67*
€ 2,03*
1
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
TXS0108EPWR
ab € 0,967*
Zubehör
Texas Instruments
OPA237NA/250
ab € 0,836*
Zubehör
Texas Instruments
REF3040AIDBZT
ab € 0,918*
Zubehör
Texas Instruments
LM1117IMP-3.3/NOPB
ab € 0,40*
Zubehör
Texas Instruments
SN74AHC1G04DCKR
ab € 0,0721*
Zubehör
Texas Instruments
OPA335AIDBVT....
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG