Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 8 MHz SOIC-8, OPA2134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30022728
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2134UA/2K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
Comparator
IC Audio
IC Verstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±2.5 ...±18 V, Einzelne Versorgungsspannung: 5 ...36 V, Serie: OPA2134, Ausführung: Dual, Gehäuse: SOIC-8, Verpackung: Band, Anstiegsrate: 20 V/µs, Bandbreite: 8 MHz, Leerlaufverstärkung: 120 dB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 1,70*
1
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 4,80*
1
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 5,50*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 4,87*
€ 5,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
TFP410PAP
ab € 3,61*
Zubehör
Texas Instruments
TLK100PHP
ab € 4,03*
Zubehör
Texas Instruments
TRS232ECDR
ab € 0,661*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG