Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit LQFP-64, MSP430 F249


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30022712
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F249TPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...3.6 V, Anzahl I/Os: 48, Anzahl Timer: 3, Serie: MSP430 F249, Busbreite: 16 Bit, Gehäuse: LQFP-64, Schnittstellen: UART/IrDA/LIN/SPI/I²C, ADC Auflösung: 12 Bit, Befehlszyklusdauer: 125 ns, Flash-Speicher: 60 kByte, RAM: 2 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 5,59*
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 5,74*
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 10,08*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,47*
€ 10,35*
€ 3,50*
ab € 9,36*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 14,08*
Zubehör
Microchip Technology
MCP111-195I/TO
ab € 0,394*
Zubehör
Texas Instruments
TPS61221DCKT
ab € 1,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG