Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit LQFP-64, MSP430 F247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30022711
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F247TPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...3.6 V, Anzahl I/Os: 48, Anzahl Timer: 3, Serie: MSP430 F247, Busbreite: 16 Bit, Gehäuse: LQFP-64, Schnittstellen: UART/IrDA/LIN/SPI/I²C, ADC Auflösung: 12 Bit, Befehlszyklusdauer: 125 ns, Flash-Speicher: 32 kByte, RAM: 4 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,34*
€ 6,66*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,81*
€ 8,42*
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 8,56*
€ 4,00*
ab € 8,53*
€ 10,50*
€ 4,00*
ab € 8,12*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Micro Crystal
CC7V-T1A 32.768kHz 12.5pF +-20ppm
ab € 0,91*
Zubehör
Texas Instruments
CD74HC4053E
ab € 0,1512*
Zubehör
Texas Instruments
LM285DR-2-5
ab € 0,1939*
Zubehör
Texas Instruments
REF3330AIDBZT
ab € 1,6836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG