Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit LQFP-64, MSP430 F149


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30022708
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F149IPMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...3.6 V, Anzahl I/Os: 48, Anzahl Timer: 2, Serie: MSP430 F149, Busbreite: 16 Bit, Gehäuse: LQFP-64, Schnittstellen: USART/SPI/UART, ADC Auflösung: 12 Bit, Befehlszyklusdauer: 125 ns, Flash-Speicher: 60 kByte, RAM: 2 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 10,24*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 10,68*
€ 13,58*
€ 4,00*
ab € 14,44*
€ 17,26*
€ 4,00*
ab € 13,37*
€ 17,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
MSP430F1491IPM
ab € 4,46*
Zubehör
Texas Instruments
SN65HVD3082ED
ab € 0,52*
Zubehör
Texas Instruments
ADS7828E/250
ab € 5,04*
Zubehör
Texas Instruments
LM324N
ab € 0,1106*
Zubehör
Texas Instruments
MSP430F169IPM
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG