Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitalisolator SO-16, ISO7241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30022577
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO7241CDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Digitalisolator Betriebstemperatur: -40...+125 °C Versorgungsspannung: 3.3...5 V Serie: ISO7241 Gehäuse: SO-16 Propagation delay: 42 ns Übertragungsrate: 25 Mbps
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.009 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Breite:
0 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,46*
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 9,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 68,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,19*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,50*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,40*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,14*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,33*
Zubehör
3M
TEXTOOL 216-7383-55-1902
ab € 15,61*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,62*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 84,05*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.