Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker VSSOP-8, INA333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30022567
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA333AIDGKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Instrumentenverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±0.9 ...±2.75 V, Einzelne Versorgungsspannung: 1.8 ...5.5 V, Serie: INA333, Ausführung: einfach, Gehäuse: VSSOP-8, Rail-to-rail-Swing: Ausgang, Bandbreite: 350 Hz, Verstärkung: 1 ...1000 , Verstärkung max.: 1000, Verstärkung min.: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, operationsverstärker texas instruments, comparator, Instrumentenverstärker, Verstärker, Instrumenten-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,58*
€ 4,98*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,74*
€ 5,93*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 6,06*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 9,79*
€ 11,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,67*
Zubehör
Roth Elektronik
RE914
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE903
ab € 5,73*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1520-LF
ab € 15,08*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,48*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,61*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 59,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG