Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker MSOP-8, INA326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30022566
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA326EA/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Instrumentenverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Einzelne Versorgungsspannung: 2.7 ...5.5 V, Serie: INA326, Ausführung: einfach, Gehäuse: MSOP-8, Rail-to-rail-Swing: Eingang/Ausgang, Bandbreite: 1 kHz, Verstärkung: 1 ...100 , Verstärkung max.: 100, Verstärkung min.: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Instrumentenverstärker, Verstärker, Instrumenten-
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,09*
250
€ 25,00*
ab € 3,03*
€ 3,45*
1
€ 6,95*
ab € 3,34*
€ 4,21*
1
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 5,71*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 5,59*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN74ABT125D
ab € 0,273*
Zubehör
Texas Instruments
OPA277P
ab € 2,64*
Zubehör
Texas Instruments
PCF8574N
ab € 0,609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG