Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Differenzverstärker SO-8, INA146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30022556
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA146UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Differenzverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±2.25 ...±18 V, Einzelne Versorgungsspannung: 4.5 ...36 V, Serie: INA146, Ausführung: Dual, Gehäuse: SO-8, Anstiegsrate: 0.45 V/µs, Bandbreite: 500 kHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Differenzverstärker, Verstärker, Differenz-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 25,00*
ab € 2,84*
€ 5,84*
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 6,42*
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 6,45*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,22*
€ 6,48*
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,71*
Zubehör
Texas Instruments
DAC8871SBPW
ab € 14,01*
Zubehör
Desco
07502
ab € 18,14*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,44*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,49*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,80*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,76*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,38*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG