Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS423/RS422 SOIC-16, DS3486


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30022522
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DS3486M/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
IC Interface
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Anzahl Empfänger: 4, Serie: DS3486, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Gehäuse: SOIC-16, Schnittstellen: RS423/RS422, Verpackung: Röhre
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, LS Logic, LS-Logik, 74ls, Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,96*
€ 1,18*
€ 6,95*
ab € 1,01*
€ 1,53*
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 1,95*
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG