Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Point Float Switch Öffner/Schliesser 25VA 600mA 240 VAC 177mm Grau Polyphenylensulfid (PPS) PVC-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30022170
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF66B50B150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Dual Point Float Switch, Typ=RSF66B50B150, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchmesser=27 mm, Länge=177 mm, Schaltleistung=25 VA, Schaltstrom max. – AC=-888, Schaltstrom max. – DC=600 mA, Anschlussart=PVC-Kabel, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Polyphenylensulfid (PPS), Typ=Kunden-Vertikalschalter, Schaltspannung=240 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108900
Weitere Suchbegriffe: Dual Point Float Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.