Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schütz 400 VAC 63 A, 4 NO, 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021887
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT5050-0
EAN/GTIN:
     4001869435268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Installationsschütz
Leistungsschütz
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Schütz, Abmessungen B x H x T: 53.5 x 90 x 64 mm, Schutzart: IP20, Ucoil: 230 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.452 kg
Nettogewicht:
0.452 kg
Ursprungsland:
SI
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,40*
ab € 44,79*
€ 48,91*
€ 6,50*
ab € 47,60*
€ 51,77*
€ 4,95*
ab € 47,89*
€ 52,08*
12 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 50,50*
€ 55,13*
Lager 115
Frei Haus
ab € 82,54*
€ 108,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG