Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schütz 400 VAC 40 A, 2 NO+2 NC, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021884
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT5042-2
EAN/GTIN:
     4001869435237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Installationsschütz
Leistungsschütz
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Schütz, Abmessungen B x H x T: 53.5 x 90 x 64 mm, Schutzart: IP20, Ucoil: 24 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.460 kg
Nettogewicht:
0.460 kg
Ursprungsland:
SI
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 52,70*
€ 57,94*
12 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 57,09*
€ 61,30*
€ 7,60*
ab € 61,33*
€ 65,52*
€ 6,95*
ab € 67,61*
€ 72,21*
Lager 115
Frei Haus
ab € 80,02*
€ 99,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG