Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schütz 400 VAC 40 A, 4 NO, 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021881
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT5040-0
EAN/GTIN:
     4001869435183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Installationsschütz
Leistungsschütz
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Schütz, Abmessungen B x H x T: 53.5 x 90 x 64 mm, Schutzart: IP20, Ucoil: 230 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.449 kg
Nettogewicht:
0.449 kg
Ursprungsland:
SI
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,40*
ab € 35,24*
€ 38,96*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,39*
€ 40,16*
pro Stück
€ 7,60*
ab € 39,48*
€ 43,26*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 42,43*
€ 46,18*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 85,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG