Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schütz 400 VAC 25 A, 4 NC, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021880
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT5033-2
EAN/GTIN:
     4001869435138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Installationsschütz
Leistungsschütz
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Schütz, Abmessungen B x H x T: 35 x 90 x 64 mm, Schutzart: IP20, Ucoil: 24 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.301 kg
Nettogewicht:
0.301 kg
Ursprungsland:
SI
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 28,71*
€ 32,38*
15 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 29,82*
€ 33,52*
€ 6,95*
ab € 31,78*
€ 35,48*
€ 6,95*
ab € 35,03*
€ 39,00*
Lager 115
Frei Haus
ab € 44,42*
€ 58,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG